SOLERA - REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED 725 X 543 X 115 MM. DE SUPERFICIE. CON PLACA DE MONTAJE PARA ELEMENTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5508/2
Ref.Sonepar
1051029
EAN
8423220242692
Registro de terminación de red. De superficie. Con placa de montaje para elementos activos y pasivos de telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Color blanco. Dimensiones exteriores 725 x 543 x 115 mm. Con marcos y puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión de entre cajas. Con separados interiores.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA