SOLERA - Registro de terminación de red para ICT con carril DIN de 35mm empotrar 643x613x184mm para tabique hueco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Color - Blanco
Altura - 613 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP42/2BHGW
Ref.Sonepar
301039
EAN
8423220208841
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Altura:
613 mm
Anchura:
643 mm
Profundidad:
184 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


