SOLERA - Registro doble de empalme y derifvación 148x72x28 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 148 mm
Anchura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR64U
Ref.Sonepar
287679
EAN
8423220095243
Longitud:
148 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Registro doble de empalme y derivación en color blanco con unas dimensiones de 148mm de ancho, 72mm de alto y 28mm de fondo. Este modelo se enmarca dentro de un abanico de productos pertenecientes a la serie Mural, los cuales comparten una serie de características y ventajas comunes como los contactos de plata de alto poder de ruptura, el material termoplástico libre de halógenos del cual están compuestos, naturaleza compacta y montaje sencillo.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


