SOLERA - Registro doble para ICT de 330x613x88mm para tabique hueco sin placa de montaje - MP42/2HGW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Color - Blanco
Altura - 613 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP42/2HGW
Ref.Sonepar
812853
EAN
8423220208834
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Altura:
613 mm
Anchura:
643 mm
Profundidad:
184 mm
Pequeño material (mecanismos). Cajas para tabique hueco: serie blue. Pequeño material diverso. Registro doble para ICT de 330x613x88mm para tabique hueco sin placa de montaje


