SOLERA - Registro empalme derivación 74x72x28 Serie MURAL - MUR62U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 74 mm
Anchura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR62U
Ref.Sonepar
227701
EAN
8423220087286
Longitud:
74 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
Registro de empalme y derivación de la serie Mural, de color blanco, entrada para canales de 10x12, 10x16 y 10x20, bornes de agujero, material termoplástico, libre de halógenos, 74x72x28.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


