SOLERA - REGISTRO HORZ. SO.EMP.IP34 500X700X150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP34
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1570E
Ref.Sonepar
96724
EAN
8423220039636
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP34
Color:
Blanco
Altura:
500 mm
Anchura:
700 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


