SOLERA - Registro para ICT terminación red 2P+TT 16A 250V superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5508/2BL
Ref.Sonepar
211069
EAN
8423220069015
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
543 mm
Anchura:
725 mm
Profundidad:
115 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


