SOLERA - Registro secundario para ICT de superficie 500x700x150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP55
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1570
Ref.Sonepar
96725
EAN
8423220040878
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Blanco
Altura:
700 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


