SOLERA - Registro secundario para ICT de superficie 550x1000x150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP55
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1555SV
Ref.Sonepar
155723
EAN
8423220009905
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Blanco
Altura:
1000 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


