SOLERA - Regleta conexión para cable rígido flexible 5P para 5x4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 5
Sección transversal nominal (lado de instalación) - 2.5...4 mm²
Color - Multicolor
Tensión nominal - 400 V
Corriente nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLE54
Ref.Sonepar
537247
EAN
8423220065246
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):
5
Sección transversal nominal (lado de instalación):
2.5...4 mm²
Color:
Multicolor
Tensión nominal:
400 V
Corriente nominal:
32 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...2.5 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
4...4 mm²
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


