SOLERA - Regleta para conexión TT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
112P
Ref.Sonepar
141534
EAN
8423220045187
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Regleta de conexión de tierra y neutro para conexión de conductores de cobre, 12 bornes para cable hasta 6mm2 y 2 hasta 16mm2, tensión asignada 400V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


