SOLERA - Regleta volante traslucida 2x2,5mm²

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Regleta volante traslucida 2x2,5mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 380 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de tornillo

  • Número de polos - 10

  • Número de posiciones de abrazaderas por polo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

REV-2,5

Ref.Sonepar

210070

EAN

8423220069800

Tasa de voltaje:

380 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de tornillo

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de tornillo

Número de polos:

10

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Temperatura de operación:

-5...40 °C

Color:

Otros

Transparente:

sí

Regletas volantes traslúcidas 2x2,5mm², para conexión de conductores de cobre, dispositivo con bornes de tornillo, temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5ºC a 40ºC.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA