SOLERA - RGTRO.TCION.RED SUPF.PLMT.EL.ACVO./PASIVOS TELECOM.PFL.DIN 35mm/2 BAS.2P+T 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5508/2B
Ref.Sonepar
715291
EAN
8423220218949
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
543 mm
Anchura:
725 mm
Profundidad:
115 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


