SOLERA - Salida cable 3x2,5mm² tornillo 83x81 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Salida de cable
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ERP40
Ref.Sonepar
254709
EAN
8423220085060
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Salida de cable
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Debajo
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
81 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


