SOLERA - Soporte para brida 15,2x9,4mm - SOT159
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 15.2 mm
Anchura - 9.4 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SOT159
Ref.Sonepar
225375
EAN
8423220045040
Longitud:
15.2 mm
Anchura:
9.4 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


