SOLERA - Soporte para brida 25,4x16,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25.4 mm
Anchura - 16.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SOT2516
Ref.Sonepar
816597
EAN
8423220039483
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
16.2 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


