SOLERA - Taco base diámetro 10mm para brida broca diámetro 8mm gris (100u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material del manguito - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9280834G
Ref.Sonepar
911266
EAN
8423220068971
Modelo:
Otros
Material del manguito:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud:
43.5 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


