SOLERA - Tacos con clavo incorporado 4x25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 4 mm
Longitud - 25 mm
Material de la clavija - Plástico
Tornillo de rosca incluido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9000425
Ref.Sonepar
171790
EAN
8423220016811
Diámetro de taladro/broca:
4 mm
Longitud:
25 mm
Material de la clavija:
Plástico
Tornillo de rosca incluido:
sí
Taco con tornillo incorporado, dimensiones 4x25mm. Unidades de venta mínima: envase con 100 unidades.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


