SOLERA - TAPA 100x100 GARRA PARA CAJA 562 BOLSA

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - TAPA 100x100 GARRA PARA CAJA 562 BOLSA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 100 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62G

Ref.Sonepar

115572

EAN

8423220000629

Longitud:

100 mm

Anchura:

100 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Sellable:

no

Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra metálica para caja referencia 562.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA