SOLERA - Tapa 100x100 tornillo para caja 362 - 62T

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa 100x100 tornillo para caja 362

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 100 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62T

Ref.Sonepar

118828

EAN

8423220001442

Longitud:

100 mm

Anchura:

100 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Sellable:

no

Tapas para las cajas de empalme y derivación. Tapa con tornillo para caja ref. 362. Construidas según la Norma UNE EN 60670. Material termoplástico libre de halógenos. Envolventes para instalación empotrada en paredes macizas y techos macizos no combustibles. Intervalo de temperatura durante la instalación: -5 ºC a +60 ºC. Temperatura máxima durante la construcción de la obra: +60 ºC. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente: 650 ºC), según Norma UNE EN 60695. Ensayo de presión a la bola: 70 ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm. Cierre de la tapa mediante tornillos, garras metálicas o garras de plástico. Se pueden suministrar las tapas sueltas para reposición.