SOLERA - Tapa 150x150 con garra para 623

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa 150x150 con garra para 623

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 150 mm

  • Anchura - 150 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Tapa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23G

Ref.Sonepar

169908

EAN

8423220042278

Longitud:

150 mm

Anchura:

150 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra metálica para caja referencia 623.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA