SOLERA - Tapa 150x150 con tornillo para 323

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa 150x150 con tornillo para 323

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 150 mm

  • Anchura - 150 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Tapa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23T

Ref.Sonepar

118832

EAN

8423220042261

Longitud:

150 mm

Anchura:

150 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Tapa para las cajas de empalme y derivación con tornillo para caja referencia 323.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA