SOLERA - TAPA 160x100 GARRA PARA CAJA 563 BOLSA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Anchura - 100 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta de enchufe
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63G
Ref.Sonepar
115573
EAN
8423220000636
Longitud:
160 mm
Anchura:
100 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta de enchufe
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


