SOLERA - Tapa 160x100 tornillo para caja 363 - 63T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Anchura - 100 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta para tornillos
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63T
Ref.Sonepar
45040
EAN
8423220001459
Longitud:
160 mm
Anchura:
100 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Tapas para las cajas de empalme y derivación. Tapa con tornillo para caja ref. 363. Construidas según la Norma UNE EN 60670. Material termoplástico libre de halógenos. Envolventes para instalación empotrada en paredes macizas y techos macizos no combustibles. Intervalo de temperatura durante la instalación: -5 ºC a +60 ºC. Temperatura máxima durante la construcción de la obra: +60 ºC. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente: 650 ºC), según Norma UNE EN 60695. Ensayo de presión a la bola: 70 ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.


