SOLERA - Tapa 200x130 tornillo para caja 314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura - 130 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta para tornillos
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64T
Ref.Sonepar
161936
EAN
8423220001466
Longitud:
200 mm
Anchura:
130 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Tapa para las cajas de empalme y derivación con tornillo para caja referencia 314.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


