SOLERA - Tapa 250x250 con garra para caja 624

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa 250x250 con garra para caja 624

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 250 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Cubierta con gancho

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24G

Ref.Sonepar

126375

EAN

8423220010963

Longitud:

250 mm

Anchura:

250 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Cubierta con gancho

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

no

Sellable:

no

Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra metálica para caja referencia 624.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA