SOLERA - Tapa 250x250 para caja 324 - 24T

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa 250x250 para caja 324

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 250 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24T

Ref.Sonepar

113798

EAN

8423220010970

Longitud:

250 mm

Anchura:

250 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Sellable:

no

Tapa para las cajas de empalme y derivación con tornillo para caja referencia 324 termoplástico en color blanco. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC). Estabilidad dimensional -5ºC a +60ºC. Material Aislante libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA