SOLERA - Tapa 435x153 con garra+tornillo para 77-177-277
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 435 mm
Anchura - 153 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
277TA
Ref.Sonepar
260125
EAN
8423220030145
Longitud:
435 mm
Anchura:
153 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


