SOLERA - Tapa 50x100 con garra para caja 561
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 100 mm
Anchura - 50 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta de enchufe
Modelo - Cubierta con gancho
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61G
Ref.Sonepar
177181
EAN
8423220039612
Longitud:
100 mm
Anchura:
50 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta de enchufe
Modelo:
Cubierta con gancho
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


