SOLERA - Tapa 50x100 para caja 361 - 61T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 100 mm
Anchura - 50 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta para tornillos
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61T
Ref.Sonepar
159807
EAN
8423220037267
Longitud:
100 mm
Anchura:
50 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Sellable:
no
Tapa para las cajas de empalme y derivación con tornillo para caja referencia 361.


