SOLERA - Tapa ciega para cubrir hueco libre - TA1300B03

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa ciega para cubrir hueco libre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

  • Anchura en módulos - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TA1300B03

Ref.Sonepar

182500

EAN

8423220067974

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Anchura en módulos:

6

Tapa ciega aislante en tiras de la serie Metalbox para cubrir hasta 6 módulos libres en cajas de distribución, petroquelada, de color blanco.