SOLERA - Tapa ciega Serie Europa 83x81 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Otros
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ERP75
Ref.Sonepar
270083
EAN
8423220085091
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Otros
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
Sí
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
81 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


