SOLERA - Tapa con garra de plástico para caja 150x150x50mm

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa con garra de plástico para caja 150x150x50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Tapa ciega

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223TA

Ref.Sonepar

89711

EAN

8423220058729

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra de plástico referenica 223. Material termoplástico, libre de halógenos. Resistencia al fuego: ensayo del hilo incandescente a 650°C. Cajas previstas para la instalación en el interior de un recinto doméstico o análogo. Envolventes empotradas: en paredes macizas y techos macizos no combustibles.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA