SOLERA - Tapa con garra para Serie 625/6625/576 - 25G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 104 mm
Tipo de fijación - Cubierta de enchufe
Modelo - Tapa ciega
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25G
Ref.Sonepar
182018
EAN
8423220041325
Diámetro:
104 mm
Tipo de fijación:
Cubierta de enchufe
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Tapa dimensiones exteriores diámetro 104mm con garra de plástico para cajas universales referencias 576, 625 y 6625. Material termoplástico, libre de halógenos. Cajas para la instalación en el interior de un recinto doméstico. Resistencia al fuego, ensayo del hilo incandescente 650°C.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


