SOLERA - TAPA d.80 GARRA METALICA PARA CAJA 514 BOLSA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 80 mm
Forma - Redondo
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14
Ref.Sonepar
18091
EAN
8423220000148
Diámetro:
80 mm
Forma:
Redondo
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra de metálica, dimensiones exteriores 80mm.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


