SOLERA - Tapa diámetro 100 garra metálica para caja 515 - 15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 100 mm
Forma - Redondo
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15
Ref.Sonepar
18092
EAN
8423220000155
Diámetro:
100 mm
Forma:
Redondo
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra de metálica, dimensiones exteriores 100mm.


