SOLERA - Tapa diámetro 60 garra plástico para caja 513 - 13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 60 mm
Forma - Redondo
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13
Ref.Sonepar
18090
EAN
8423220000131
Diámetro:
60 mm
Forma:
Redondo
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Tapa para las cajas de empalme y derivación con garra de plástico, dimensiones exteriores 60mm.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


