SOLERA - Tapa final 40x40mm - TF4040

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa final 40x40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Modelo - Izquierda/derecha

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TF4040

Ref.Sonepar

618817

EAN

8423220018754

Altura:

40 mm

Anchura:

40 mm

Modelo:

Izquierda/derecha

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Tapa final para canal de 40x40mm, fabricado en PVC (M1) no propaga la llama en color blanco.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA