SOLERA - TAPA FINAL 60x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TF60100
Ref.Sonepar
117496
EAN
8423220019249
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


