SOLERA - Tapa para 527 cierre con garra plástico

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa para 527 cierre con garra plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 82 mm

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Tapa ciega

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

527TA

Ref.Sonepar

599543

EAN

8423220041301

Diámetro:

82 mm

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

Tapa blanca con garra de plástico para caja con referencia 527, 82mm de diámetro.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA