SOLERA - Tapa para caja universal con garra plástico - 6635TCP

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa para caja universal con garra plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 104 mm

  • Anchura - 104 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Tapa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6635TCP

Ref.Sonepar

224020

EAN

8423220087002

Longitud:

104 mm

Anchura:

104 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Tapa con garra de plástico para caja universal. 104x104 mm. Tapas para cajas universales Refs. 6625, 625 y 625C. Tapas para cajas para empotrar mecanismos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA