SOLERA - Tapa para caja universal con tornillo - 6635TCT

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa para caja universal con tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 104 mm

  • Anchura - 104 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Tapa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6635TCT

Ref.Sonepar

617092

EAN

8423220087019

Longitud:

104 mm

Anchura:

104 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Tapa con tornillo con unas dimensiones exteriores de 104x104mm para aquellos modelos de cajas universales con referencia 6625, 625 y 625C. Para distribuir y adquirir este producto, se puede optar por 50 unidades en embalaje o una sola unidad en envase individual.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA