SOLERA - Tapa para registro 5501 190x120 - 5501TA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Anchura - 120 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta para tornillos
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501TA
Ref.Sonepar
126376
EAN
8423220008496
Longitud:
190 mm
Anchura:
120 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Tapa para caja de empalme o derivación ref. 5501, con tornillo, material termoplástico libre de halógenos, 190x120mm.


