SOLERA - Tapa para registro 5502 320x220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 320 mm
Anchura - 220 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Cubierta para tornillos
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5502TA
Ref.Sonepar
99958
EAN
8423220008526
Longitud:
320 mm
Anchura:
220 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Cubierta para tornillos
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


