SOLERA - Tapa para tornillo 625/6625/576 - 25T

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa para tornillo 625/6625/576

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 104 mm

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Tapa ciega

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

25T

Ref.Sonepar

180041

EAN

8423220041318

Diámetro:

104 mm

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Tapa blanca para cajas universales referencia 576, 625 y 6625. Tapa para tornillos.