SOLERA - Tapa redonda 5625 con cierre garra plástico blanco - 5625TA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 82 mm
Tipo de fijación - Cubierta de enchufe
Modelo - Tapa ciega
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5625TA
Ref.Sonepar
166690
EAN
8423220041035
Diámetro:
82 mm
Tipo de fijación:
Cubierta de enchufe
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Tapa redonda para referencia 5625, de color blanco, 82mm de diámetro y con garra de plástico.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


