SOLERA - Tapa tornillo para caja 5550

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Tapa tornillo para caja 5550

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fijación - Cubierta para tornillos

  • Modelo - Tapa ciega

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5550TA

Ref.Sonepar

193273

EAN

8423220054912

Forma:

Rectangular

Tipo de fijación:

Cubierta para tornillos

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con tornillos:

sí

Tapa para caja de empalme o derivación ref. 5550, con tornillo, material termoplástico libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA