SOLERA - Terminal empalme 26mm para cable 0,5 a 1,5mm² rojo (Bolsa 50u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.5...1.5 mm²
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con conductores redondos - sí
Compatible con conductores planos - no
Aislamiento, color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CTR15/50
Ref.Sonepar
757989
EAN
8423220097445
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.5...1.5 mm²
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Aislamiento, color:
Rojo
Tipo de conexión:
Conector de percusión
Número de bifurcaciones:
0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


