SOLERA - Terminal empalme 26mm para cable 1,5 a 2,5mm² azul (Bolsa 50u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con conductores redondos - sí
Compatible con conductores planos - no
Aislamiento, color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CTR25/50
Ref.Sonepar
757893
EAN
8423220097452
Sección transversal nominal desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Aislamiento, color:
Azul
Tipo de conexión:
Conector de percusión
Número de bifurcaciones:
0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


