SOLERA - Terminal empalme 32mm para cable 4 a 6mm² amarillo (Bolsa 50u) - CTR60/50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con conductores redondos - sí
Compatible con conductores planos - no
Aislamiento, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CTR60/50
Ref.Sonepar
757892
EAN
8423220097469
Sección transversal nominal desde/hasta:
4...6 mm²
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Aislamiento, color:
Amarillo
Tipo de conexión:
Conector de percusión
Número de bifurcaciones:
0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


